接着固定具 レベルアジャスター転倒ストッパー1200

接着固定具 レベルアジャスター転倒ストッパー1200 - リンテック21接着固定具 レベルアジャスター転倒ストッパー1200 - リンテック21

強力な接着剤付100Φ円盤「接着ディスク」を4つ使用、1トン以上の耐荷重(1個)

用途
大型設備の転倒防止に。
マシニングなどの転倒防止に。
付属品
プライマーB×4
トラスコ品番
734-0246
材質
鋼材 ユニクロメッキボルト
長さ(mm)
220
幅(mm)
220
質量(kg)
対象物最大:1200
高さ(mm)
60
適合ボルト
M20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784825MS-708
¥52,000
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする