曜日別特売

キャビネットホルダーGLP

キャビネットホルダーGLP - リンテック21キャビネットホルダーGLP - リンテック21キャビネットホルダーGLP - リンテック21キャビネットホルダーGLP - リンテック21キャビネットホルダーGLP - リンテック21キャビネットホルダーGLP - リンテック21キャビネットホルダーGLP - リンテック21キャビネットホルダーGLP - リンテック21

地震時ゴムベルトが伸び衝撃吸収
対象物や壁にあったデザイン
孔を空けないため簡単取付
移設時は専用剥離工具(LT-550)で簡単剥離
取り外し後、接着部の交換パッドで再利用可能

用途
什器類の転倒防止
トラスコ品番
703-2344
セット内容
構成:本体×1、アルコールパッド×2
材質
素材:NBR+PVCゴム、ABS樹脂、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
幅(mm)
106
色
シロ
高さ(mm)
16
奥行(mm)
206
耐荷重(kg)
対象物重量:100
内容量
1本
注意
※ゴムベルトを弛ませて取付ください
※ゴムベルトをピンと張らないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654850LH-801AGP
¥3,980
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする