34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和! 繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に! 強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要! 固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和! 固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません! 本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器 装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。 一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。 固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。 接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止 種別転倒防止ストッパー 材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 寸法(mm)147 × 100 × 高さ65 質量(kg)対象物:150以下/個 質量(g)約800(1個当り) 適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm 対応交換接着パッド:LQ-23 構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1 使用環境温度(℃)0~40
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。 仕様耐震度震度6強相当 種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止 付属品アルコールパッド:2枚 種別転倒防止ベルト 材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂 長さ(mm)190 幅(mm)42 高さ(mm)20 質量(g)120 耐震性震度6強相当 設置条件対象物1台につき2本
1パック(2本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙に貼ることにより汚れやキズから壁紙をガードできます。水ぶきOKでお手入れしやすいです。ご使用後糊残りせずはがせます。使用後はがせるため賃貸住宅のユーザーにもおススメです。壁紙にお使いください。
材質ポリエステル、アクリル系接着剤、裏紙(はくり紙) つや消し半透明
1個
859 税込945
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別連結器具 仕様耐震度/6強 材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材 過負荷耐量400kg/2本 使用環境温度(℃)0~40 外観無色透明
1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテック21リンクホルダーBS
種別転倒防止ベルト 適合90kg 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

GV-SB1 感震ブレーカーアダプターヤモリ リンテック21 動画あり
オリジナルのメカニカルセンサーとスプリング機構により設定した地震の揺れを感じると瞬時にブレーカーをOFF にします。 内閣府のガイドライン2つ星取得! 日本消防設備安全センター推奨マーク取得済み! 通電火災の防止! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止します。安心・確実な動作機構! 各種ブレーカー対応! 分電盤に強力接着! 穴あけ加工不要の簡単設置!
用途地震で転倒した電気ストーブなどが再通電した際、火災を引き起こす事を防ぐ為に作られた製品です。 仕様対応交換用接着パッド:LQ-50 材質ABS/PCアロイ、PET,ステンレス材、アクリル系接着パッド 質量(g)1個あたり:約70 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1個あたり:145×66×55 構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 使用環境温度(℃)0~40 耐用年数(年)10
1セット
3,898 税込4,288
翌日出荷

ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説 材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材 外寸(mm)200×113×高さ25 使用環境温度(℃)0~40 耐荷重(kg)600以下/セット 耐震性震度6強 適合【交換用接着パッド】LQ-31 アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40 構成本体×1 質量(kg)【対象物】150以下/1個 材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材 耐震性6強 外寸(mm)113×500×18(組立時) 質量(g/個)150 種別転倒防止ベルト アズワン品番65-1694-10
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

カラーボックス・ロッカー等を強力連結上下、横方向、背中合わせに並んだ対象物に貼るだけネジ止め・穴あけ不要なので対象物を動かさずに簡単設置120kgに耐える強力接着極薄。透明仕様なので目立たない
材質ジョイントシールPF(素材:ポリエステルフィルム、アクリル系接着材)×4、アルコールパッド×4 外寸(mm)100×100×0.25(剥離シートを含むと100×130) 外観透明 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強 仕様【せん断力】120kg/枚 アズワン品番63-4108-73
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合【接着パッド】LQ-34 セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取説×1 材質ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材 耐荷重(kg)40以下/個 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープン棚の収納物の落下を防止するベルトです。PPボックス内に入ったバックルを上に抜き取るだけで収納物の出し入れが可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)・ポリカABS樹脂、接着材/アクリル系 ベルト幅(mm)19 質量(kg/本)【対象物】125 耐震性震度6強 質量(g)約70 セット内容両端バックル付きベルト×1本、片側バックル付きベルト×2本、PPボックス×2個、アルコールパッド×1個
1式
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。 種別耐震マット 寸法(mm)44×45 仕様耐震度震度6強相当 付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4 適合46型未満のモニター トラスコ品番487-1715 材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤 幅(mm)44 厚さ(mm)10 高さ(mm)10 質量(g)40 奥行(mm)45 使用の目安対象物1台につき4個 質量(g/個)50
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材 本体寸法(mm)384×80×35 質量(g/個)480 耐荷重(kg)300/個 セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16) アズワン品番61-3740-73
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

リンテック21ボトルホルダーP
段積み装置の上に置かれたボトルやビンの固定。穴をあけずに接着固定。面ファスナー仕様で長さ調整可能
仕様●構成:本体×1、アルコールパッド×2、取扱説明書×1●材質:ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリエステル●概寸:42×200×H18mm●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8892-30
1個
1,998 税込2,198
17日以内出荷

消火器の転倒、移動防止!。消火器を定位置に確実な固定!カーペット床でも強力に固定!。取り出しは真上に持ち上げるだけ!。10型以下のフックが付いてない消火器にも対応!。ネジ止め・穴あけ不要!(強力接着パッドで床に固定)。・地震による火災が起きた際、消火器が転倒・移動して定位置に無いと使いたい時に使えなくなる恐れがあります。本製品は、地震の際、消火器が転倒・移動する事を防止するものです。・付属の19mmスパナを使い、スタンドとリングをネジ棒で繋ぎ、組み立ててご使用下さい。 。・本製品はスタンドの滑り止めマットとリングによる固定なので、消火器にフックがついていないタイプでも、ご使用頂けます。・取り外す時は24mm六角ナットを24mm六角穴部にはめ、スパナで回すだけ。専用工具不要で外せます。(注:ナット、スパナはお客様でご用意下さい。)。レイアウト変更などで移設の際には別売りの交換接着パッドを使用し、再利用可能です。スタンドの底面を床に接着固定し、消火器をスタンド上面滑り止めマット部に乗せて使います。・カーペット床でも強力に固定できる接着パッドを使っているのでカーペットの上から容易に設置してお使い頂けます。(*タイルカーペット等、毛足の短いカーペットの場合)・スタンドを床に接着固定し、上に消火器を置く使い方なので、消火器自体の設置も簡単です。いざと言う時、消火器を真上に持ち上げるだけで、すぐに使用出来ます。
材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、塩ビ、アクリル系接着材 寸法(mm)約200×200×340 構成本体 × 1式(スタンド、リング、ネジ棒)、 19mm板スパナ × 1、 取説 × 1 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約1300 耐久性10年
1セット
8,598 税込9,458
5日以内出荷

リンテック21ロックヤモリ
震度5強以上の地震を感知すると自動で冷蔵庫の扉をロックします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×40(台座含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×44×12(扉用ラッチ) 質量(g)約40 使用環境温度(℃)0~40 材質ABS/PC樹脂、ステンレス材、アクリル系接着材 アズワン品番62-9986-93
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

モニターの背面と机を接着固定。ワンタッチ着脱。一時的な移動が容易。長さ調整が容易
アズワン品番64-0977-68
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40 質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160 使用環境温度(℃)0~40 材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットの転倒・移動防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。キャビネットを動かさずに取り付け可能。移設時には取り外し可能。壁面からの距離が離れているキャビネットに対応。
セット内容接着テープ付き金属板(金具S)×2、スリーブ×1、ワイヤー×1 材質表面処理鋼板、アクリル系両面接着材 耐荷重(kg)80以下/個 外寸(mm)98×44×33(金具S) 使用環境温度(℃)0~40 耐震性6強
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー工事不要。工場設備・装置の移動防止。強力接着パッドによる耐震度6強固定。アンカー用穴あけ工事不要。床を傷めません。対象物を動かさずに取り付け可能です。
セット内容本体×1(接着パッド付き円盤:1、ワッシャー:2、M16×20mm六角ボルト:1)、プライマーB(5g入り)×1 材質アクリル系両面接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類 耐荷重(kg)300以下/1個 外寸法(Φ×Hmm)100×32(組立時) 質量(g/個)約760 アズワン品番65-1694-08 耐震性6強
1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷

GV-AR1 ヤモリ・デ・リモート リンテック21 動画あり
ヤモリを分電盤の外に設置し、分電盤にはバンドを設置します。 接続したワイヤーにより、ヤモリの感震機能をバ ンドに伝え、通常のヤモリと同等の効果を発揮します。 接着固定なので、壁に穴あけを伴う工事が不要で、お客様自身で簡単に取り付け可能です。 ヤモリ・デ・リモートは感震ブレーカーアダプターヤモリ(GV-SB1)と組み合わせて使うアクセサリー商品です。 分電盤に隣接する壁にヤモリを設置し、ワイヤーで接続されたバンドを分電盤に取り付けて使用します。
用途ヤモリ GV-SB1 を幅広く設置してもらう為のアクセサリー商品です。分電盤にヤモリを設置するスペースがない、分 電盤にフタが付いているなどでヤモリを設置出来ない場合に有効です。 仕様対応交換用接着パッド:LQ-50 材質ABS/PCアロイ、PBT,ステンレス材、アクリル系接着パッド 寸法(mm)ドライブ:約80×90×14、アクチュエーター:約55×27×14 質量(g)1個あたり:約60 構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 使用環境温度(℃)-20~40 耐用年数(年)10
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷

フローリングに貼ることにより水分や汚れ、キズから防ぎます。水ぶきOKでお手入れしやすいです。ご使用後糊残りせずはがせます。UVカット99%です。フローリングに貼ってお使いください。
材質ポリプロピレン、ポリエステル、アクリル系接着剤、裏紙 つやあり半透明
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段積み装置の転倒防止。液体クロマトグラフィーなどの転倒防止。穴をあけない接着固定
仕様●構成:フラットLLB×4、連結ベルト2450×2、アルコールパッド×4、取扱説明書×1●材質:処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材、鋳物、ポリプロピレン●概寸:金具/54×118×H56-64、ベルト長/2400mm●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8892-31
1式
14,980 税込16,478
翌々日出荷

穴をあけない接着固定。アンカーボルト取り付け用の穴に設置。本製品を対角に設置して使用することを推奨します。対象物重量により数量を増やしてください。
仕様●サイズ:Φ80mm●構成:本体×1、プライマーB×1●素材:アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類●重量:約600g●概寸:径80×高さ37mm(組立時)●対象物重量:200kg以下/個●耐震度:震度6強 アズワン品番65-8129-06
1個
3,898 税込4,288
17日以内出荷

収納物が当たると瞬時にベルトをロック。落下を防止しますオープン棚の支柱に貼りつけベルトを掛ける簡単設置着脱フック付きなので収納物の出し入れ容易棚間口寸法に応じた4種をラインナップ
セット内容本体×1、取説、アルコールパッド×1 材質強化樹脂、ポリプロピレン、SUS、鋼材、アクリル系接着材 使用環境温度(℃)0~40 耐力(t)0.1以下/本 耐震性震度6強 取付高(mm)棚板面から100程度(推奨)
1セット
2,498 税込2,748
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンテック21壁でツッパリ
天井使わず壁で突っ張る家具の転倒防止! 天板に乗せて壁に接着固定するだけ!現調要らずの簡単設置! 足元には転倒防止板をセット!常に壁で突っ張る安心構造! 強度の弱い天井を使わないので安心!天板も広々! 穴あけ、ネジ止め不要!家具や壁にキズ無し!
用途本製品は天井を使わず、ブロック(画1)を壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具 材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリマー環境樹脂、EVA樹脂 寸法(mm)(ブロック本体)約110×50×60/(転倒防止板)約250×46×9.5 構成ブロック×2、転倒防止板×2 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)(ブロック本体)約50/(転倒防止板)約50 耐久性(年)10
1セット(2個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

材質PC/ABS樹脂、ポリエステル、PVC、アクリル系接着材 種類スタンド型 外寸(mm)フック部/約40×40、面ファスナー部/約25×590、滑り止めマット/Φ170 質量(g/セット)約50
1セット
1,498 税込1,648
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!。・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。
用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。 種別ツッパリストッパー 材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス 寸法(mm)ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個 使用温度範囲(℃)0~40 構成ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4 質量(g/個)ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80 耐久性10年
1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷

キャビネット等の転倒・移動防止の最高峰! ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい! 足元も専用ストッパーで固定!移動防止も兼ねた最高峰の地震対策具! 強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! 取り外し時は専用工具不要!
用途キャビネット等の転倒・移動防止 仕様(対応交換用接着パッド)LQ-46+LQ-14 材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、ステンレス、アクリル系接着材 寸法(mm)(ベルトストッパー)210×52×20/(ボトムストッパー)55×63×20(板厚:2) 構成ベルトストッパー×2、ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)(ベルトストッパー)80/(ボトムストッパー)80 耐久性(年)10
1セット(2個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

連結板Mと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Mをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/90×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約32 耐震性6強 タイプ連結板金具MセットP アズワン品番64-3279-93
1セット
5,498 税込6,048
22日以内出荷

冷蔵庫の転倒防止に。ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46 セット内容本体×2、アルコールパッド×2 種別転倒防止ストッパー 材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材 質量(g/本)60 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20 使用環境温度(℃)0~40 外観ライトグレー 対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時) アズワン品番64-8874-74 耐震性震度6強
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

連結板Sと金具Lの便利セット固定対象物と床の隙間、溝などの凹みがあっても簡単設置調整は簡単。連結部の可動範囲で楽々。設置は簡単。床面接着&対象物ビス固定
セット内容金具Lに連結板Sをワッシャー付きナベネジ、袋ナットにて組み立てた仕様×1、タッピングビス×1 材質処理鋼板、めっき処理ネジ類、アクリル系接着材 外寸(mm)金具L/118×54×33、連結板S/65×16×3.2 質量(g)金具L/約130、連結板S/約22 耐震性6強 タイプ連結板金具SセットP アズワン品番64-3279-92
1セット
4,998 税込5,498
15日以内出荷

テレビの移動・転倒防止穴あけ不要の簡単設置強力接着固定、耐震度6強目立たない黒ベルト後ろに倒れる可能性はございます。
適合【接着パッド】LQ-45(別売り品) 材質ABS樹脂、PPベルト、アクリル系接着材、めっき処理ねじ各種 外寸(mm)フック部/約42×42×17 構成本体×1、部品/PPベルト×1・接着パッド付きフック×2・穴あきフック×2・アジャスター×2・ベルトリング×2、付属品/取付用ネジM4、5、6、8×各2・ワッシャー×2・アルコールパッド×1 耐震性震度6強
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)