3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GV-SB1 感震ブレーカーアダプターヤモリ リンテック21 動画あり
オリジナルのメカニカルセンサーとスプリング機構により設定した地震の揺れを感じると瞬時にブレーカーをOFF にします。 内閣府のガイドライン2つ星取得! 日本消防設備安全センター推奨マーク取得済み! 通電火災の防止! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止します。安心・確実な動作機構! 各種ブレーカー対応! 分電盤に強力接着! 穴あけ加工不要の簡単設置!
用途地震で転倒した電気ストーブなどが再通電した際、火災を引き起こす事を防ぐ為に作られた製品です。 仕様対応交換用接着パッド:LQ-50 材質ABS/PCアロイ、PET,ステンレス材、アクリル系接着パッド 質量(g)1個あたり:約70 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1個あたり:145×66×55 構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 使用環境温度(℃)0~40 耐用年数(年)10
1セット
3,898 税込4,288
翌日出荷

GV-AP1 パワーヤモリ リンテック21 動画あり
リンテック21パワーヤモリ
安心・確実な通電火災対策!震度5強以上で電源を自動遮断する【ヤモリ】を幅広く設置する為の補助具! 標準ヤモリでは切断不可能な家庭用特殊ブレーカーに対応!(硬いブレーカー、ロングストロークタイプでも切断が可能に!) 通電火災対策品【ヤモリ】をパワーアップさせる補助具! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止する感震ブレーカーアダプターヤモリ(GV-SB1)と組み合わせて使うアクセサリー商品です。
用途本製品は比較的特殊な仕様のブレーカーで、ブレーカースイッチの切断力が強力なタイプ、スイッチを切断するまで のストロークが長いタイプの分電盤にも【ヤモリ】 GV-SB1(*以降【ヤモリ】と略す)を使って頂ける様に開発したアク セサリー商品です。本製品をブレーカーに取り付ける事で【ヤモリ】をパワーアップします。 仕様対応交換用接着パッド:LQ-50 材質ABS/PCアロイ、アクリル系接着パッド 構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 ※ヤモリは付属していません 使用環境温度(℃)-20~40 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×145×55 耐用年数(年)10
1セット
6,498 税込7,148
翌日出荷

GV-AR1 ヤモリ・デ・リモート リンテック21 動画あり
ヤモリを分電盤の外に設置し、分電盤にはバンドを設置します。 接続したワイヤーにより、ヤモリの感震機能をバ ンドに伝え、通常のヤモリと同等の効果を発揮します。 接着固定なので、壁に穴あけを伴う工事が不要で、お客様自身で簡単に取り付け可能です。 ヤモリ・デ・リモートは感震ブレーカーアダプターヤモリ(GV-SB1)と組み合わせて使うアクセサリー商品です。 分電盤に隣接する壁にヤモリを設置し、ワイヤーで接続されたバンドを分電盤に取り付けて使用します。
用途ヤモリ GV-SB1 を幅広く設置してもらう為のアクセサリー商品です。分電盤にヤモリを設置するスペースがない、分 電盤にフタが付いているなどでヤモリを設置出来ない場合に有効です。 仕様対応交換用接着パッド:LQ-50 材質ABS/PCアロイ、PBT,ステンレス材、アクリル系接着パッド 寸法(mm)ドライブ:約80×90×14、アクチュエーター:約55×27×14 質量(g)1個あたり:約60 構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 使用環境温度(℃)-20~40 耐用年数(年)10
1セット
2,498 税込2,748
翌日出荷