3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等 材質N-40 形状丸型(皿穴付) 表面処理Niメッキ 着磁パターン厚み方向着磁
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 材質ネオジム磁石:N-40 形状丸型(皿穴付) シルバー 表面処理Niメッキ ねじ穴数1 着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
1パック(3個)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い磁気エネルギーを持つ磁石です。皿ネジで取り付けて使用することができます。防錆処理としてニッケルメッキで表面処理を施しています。
表面処理Niメッキ 耐熱温度(℃)約80 残留磁束密度(T)1.13(11300G)~1.32(13200G)
1箱(20個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)