絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
NACHI(不二越)のロゴ

NACHI(不二越)

1929年、昭和天皇が国産奨励の産業視察の為関西に巡幸されたおり優秀国産品として不二越ハクソー(金切鋸刃)をご覧になりました。創業者の井村荒喜は、この破格の栄誉にいたく感激し、そのときの陛下のお召艦である国産巡洋艦「那智」の艦形をバックにしてNACHIマークをつくり、商標としました。

会社情報
会社名株式会社不二越
設立1928/12/21
所在地〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号 汐留住友ビル17階
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30200形NACHI(不二越)(2件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台NACHI(不二越)(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200形NACHI(不二越)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用 NACHI(不二越)UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から123日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7000形NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32000形NACHI(不二越)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきまNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)ドリル 超硬S DCDCFNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
エンドミル DIAコート 2刃 2DSE NACHI(不二越)エンドミル DIAコート 2刃 2DSENACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超硬
油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
電磁比例方向流量制御弁 NACHI(不二越)電磁比例方向流量制御弁NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器シリーズ NACHI(不二越)電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器シリーズNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)16管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7300形NACHI(不二越)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22300形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22300形NACHI(不二越)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高速応答比例弁専用アンプシリーズ NACHI(不二越)高速応答比例弁専用アンプシリーズNACHI(不二越)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
仕様高速応答比例弁専用アンプ電源電圧(V)DC24
高速応答比例弁 NACHI(不二越)高速応答比例弁NACHI(不二越)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越)可変ピストンポンプ PVSシリーズNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から123日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32200形NACHI(不二越)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータイン)NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
フローコントロールバルブ(メータアウト) NACHI(不二越)フローコントロールバルブ(メータアウト)NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
制御方式メータアウト接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
AGミル ラフィングロング NACHI(不二越)AGミル ラフィングロングNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアムNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショートNACHI(不二越)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ28仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
単列深溝玉軸受 6224-P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6224-P5NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)40内径d(Φmm)120止め輪止め輪なし呼び番号6224基本動定格荷重Cr(N)145000基本静定格荷重Cor(N)118000JIS等級JIS5級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑2900許容回転速度(min-1) 油潤滑3400
単列深溝玉軸受 6230-P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6230-P5NACHI(不二越)
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)45内径d(Φmm)150止め輪止め輪なし呼び番号6230基本動定格荷重Cr(N)176000基本静定格荷重Cor(N)168000JIS等級JIS5級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑2700
単列深溝玉軸受 6228-P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6228-P5NACHI(不二越)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)42内径d(Φmm)140止め輪止め輪なし呼び番号6228基本動定格荷重Cr(N)166000基本静定格荷重Cor(N)150000JIS等級JIS5級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑2500許容回転速度(min-1) 油潤滑2900
単列深溝玉軸受 6030-P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6030-P5NACHI(不二越)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)35内径d(Φmm)150止め輪止め輪なし呼び番号6030基本動定格荷重Cr(N)126000基本静定格荷重Cor(N)126000JIS等級JIS5級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑2800許容回転速度(min-1) 油潤滑3200
単列深溝玉軸受 6028-P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6028-P5NACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)33内径d(Φmm)140止め輪止め輪なし呼び番号6028基本動定格荷重Cr(N)110000基本静定格荷重Cor(N)109000JIS等級JIS5級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑3000許容回転速度(min-1) 油潤滑3600
自動調心ころ軸受 24038 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24038NACHI(不二越)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:もみ抜き保持器タイプ円筒穴外径D(Φmm)290内径d(Φmm)190呼び番号24038基本動定格荷重Cr(N)1420000基本静定格荷重Cor(N)1920000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑900許容回転速度(min-1) 油潤滑1200
自動調心ころ軸受 24036 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24036NACHI(不二越)
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:もみ抜き保持器タイプ円筒穴外径D(Φmm)280内径d(Φmm)180呼び番号24036基本動定格荷重Cr(N)1330000基本静定格荷重Cor(N)1760000軌道輪形状自動調心ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100許容回転速度(min-1) 油潤滑1400