34ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,572件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.014~-0.028シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)12表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)90表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)22シャンク径公差(mm)h6
超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃 NACHI(不二越)超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃NACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金刃数4全長(mm)40シャンク径(Φmm)4ねじれ角標準
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準
Xsミルジオ ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオ ロングシャンクNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ
Xsミルジオ ロング NACHI(不二越)Xsミルジオ ロングNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角強ねじれ
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオ ラジアスロングシャンクNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010
Xsミルジオ ミディアム NACHI(不二越)Xsミルジオ ミディアムNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。高速溝加工から側面の超高速・高精度加工ができます。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
Xsミルジオボール NACHI(不二越)XsミルジオボールNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
Xsミルジオ スロット NACHI(不二越)Xsミルジオ スロットNACHI(不二越)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
生材から焼入材まで幅広く使用でき、切削バランスと切りくず排出性にすぐれています。
刃数3表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ
DLCミル ラジアス NACHI(不二越)DLCミル ラジアスNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショートNACHI(不二越)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能寿命は従来の3倍以上型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアムNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形NACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形NACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃NACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
SG-FAX エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル3枚刃NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-25
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃数6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃長l(mm)55全長L(mm)125シャンク径d(Φmm)25材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.052~0刃数6全長(mm)125シャンク径(Φmm)25工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
VAN登録商品鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70全長L(mm)160材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受NACHI(不二越)
399税込439
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800番台NACHI(不二越)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)NACHI(不二越)
599税込659
1個
5日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3シールド形状両非接触シール形
自動調心玉軸受 NACHI(不二越)自動調心玉軸受NACHI(不二越)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 NACHI(不二越)自動調心玉軸受NACHI(不二越)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 NACHI(不二越)自動調心玉軸受NACHI(不二越)(1件のレビュー)
779税込857
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
可変ベーンポンプ(シングル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(シングル)NACHI(不二越)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
損失動力を低減した高効率運転静かな作動音小型でシンプル、取扱いが簡単シャープな特性と鋭敏な応答性高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)8.3
可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(ダブル)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.9種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油