「タップ m16 1.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5
突き出しセンタ有無無
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数3
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3
食付長さ(mm)5
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
食付Lc2.5
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5
突き出しセンタ有無無
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです
ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な汎用タップです。
関連キーワード