296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.8 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)65 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径Φ24 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)10.5 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様インジケータライト付 No.(デザインNo.)31 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)


NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本 質量(kg)3.7 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類圧力制御弁
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
最高使用圧力(MPa)28 吐出口径Φ30 質量(kg)37 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)21 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70) 可変制御機構圧力補償形
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) バルブ種類電磁制御弁
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NACHI(不二越)油圧機器
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
備考インジケータライト付 タイプウエット形ソレノイドバルブ 最大流量(L/min)100 最大使用圧力(MPa)35 電源(DC-V)24 配線方式集中端子箱形
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

NACHI(不二越)油圧機器
エコ商品
最大流量(L/min)100 最高使用圧力(MPa)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


管接続口径3/4 最大流量(L/min)170 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類圧力制御弁
1台
63,980 税込70,378
92日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 バルブ種類圧力制御弁
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)