187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本 質量(kg)3.7 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ 付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本 質量(kg)3.7 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5 仕様フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本 質量(kg)0.9 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 逆流量(L/min)20 バルブ種類流量制御弁
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本 質量(kg)7.9 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時) バルブ種類流量制御弁
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)62 寸法D(mm)45.1 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)89 寸法J(mm)60 寸法K(mm)88 寸法L(mm)4 寸法M(mm)60 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングアンドチェックバルブ 付属品M10×75L 4本 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)52 寸法D(mm)23 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)40 寸法K(mm)32 寸法L(mm)63 寸法M(mm)36 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングバルブ 質量(kg)3.3 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)62 寸法D(mm)45.1 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)60 寸法K(mm)88 寸法L(mm)4 寸法M(mm)60 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングバルブ 付属品M10×75L 4本 質量(kg)3.9 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5 仕様フローコントロールアンドチェックバルブ 付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本 質量(kg)0.9 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 逆流量(L/min)20 バルブ種類流量制御弁
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)52 寸法D(mm)23 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)40 寸法K(mm)54 寸法L(mm)63 寸法M(mm)36 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングアンドチェックバルブ 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)25 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.8 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)65 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類圧力制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)1.2 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LE(mm)30 寸法LF(mm)15 寸法LH(mm)10 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] バルブ種類方向制御弁
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.2 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37 制御ポートAポート バルブ種類方向制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.2 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37 制御ポートAB両ポート バルブ種類方向制御弁
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) バルブ種類電磁制御弁
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)0.7 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)75 寸法BB(mm)38 寸法LA(mm)95 寸法BA(mm)43.9 バルブ種類方向制御弁
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)0.4 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)30 寸法BB(mm)27 寸法LA(mm)70 寸法BA(mm)31.2 バルブ種類方向制御弁
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.1 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07 バルブ種類方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07 バルブ種類方向制御弁
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8] 制御ポートAB両ポート バルブ種類流量制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.8 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07 バルブ種類方向制御弁
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.8 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 制御ポートAポート バルブ種類圧力制御弁
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)