3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255) 質量(kg)0.6 取付方式ガスケット取付形 呼び径1/8 最大流量(L/min)50
1台
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品はサージ圧力の発生するリターンライン用フィルタとして最適です。 本体にダクタイル鋳鉄を採用しているため、強じんでコンパクトです。 エレメントの交換が簡単です。 安全のためバイパスバルブが装着されています。 エレメントの目詰まり状態を知るための圧力計が取り付けられます。(オプション)
付属品圧力計(0.4MPa)付 接続口径Rc1 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方法ネジ込み型 流量(L/min)70
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

A、Bポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255) 質量(kg)0.6 取付方式ガスケット取付形 呼び径1/8 最大流量(L/min)50
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷