1,782件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 ねじれ角標準
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材 ねじれ角標準 材質ハイス(高速度鋼)HSS ドリルの逃げ面形状円すい 先端角(°)118
1セット(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)65 刃長(mm)14 シャンク径(Φmm)10 ねじれ角標準
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9 全長(m)30 種別バイメタル 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1巻
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角標準 公差(mm)0~-20
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 公差(mm)+0.020~0 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)70 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)10 ねじれ角標準
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角標準
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 シャンク径(Φmm)16 ねじれ角標準
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)90 刃長(mm)26 シャンク径(Φmm)16 ねじれ角標準
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)70 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)10 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角標準
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)20 ねじれ角標準
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)80 刃長(mm)22 シャンク径(Φmm)12 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 シャンク径(Φmm)20 ねじれ角標準
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 ねじれ角標準 公差(mm)0~-20
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 ねじれ角標準
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)105 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)20 ねじれ角標準
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)95 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)16 ねじれ角標準
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)25 材質(保持器)樹脂保持器 JIS等級P5 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列自由組合せ 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)25 材質(保持器)樹脂保持器 JIS等級P4 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列自由組合せ 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)25 材質(保持器)樹脂保持器 JIS等級P4 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列自由組合せ 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
729 税込802
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm)6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74 全長L(mm)134 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)12.65 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12.65 シャンク長L2(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)