カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(18)
  • ESTERA(9)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • エスコ(2)
  • KSフィルター(2)
  • 能瀬精工(JNS)(2)
  • 協育歯車(1)
  • 日東工業(1)
  • ホンダ(1)
  • アイシン精機(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-86」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7200形NACHI(不二越)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800番台NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 開放形NACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
自動調心玉軸受 NACHI(不二越)自動調心玉軸受NACHI(不二越)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6800番台 ZZNACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
シールド形状両シールド形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZNACHI(不二越)(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ