22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1パック(2本)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1パック(2本)
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用 適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)175 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング 六角軸対辺(mm)6.35
1本
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に 材質ハイス材(高速度工具鋼)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

幅広い用途に使える汎用タイプの六角軸のドリルです。
シャンク長(mm)45
1パック
2,398 税込2,638
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.8 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.1 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NACHI(不二越)フランジキット
フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個 ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個 プラグTPHA-1/4 2個 OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個 ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
109,800 税込120,780
65日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)