26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用 適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)175 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング 六角軸対辺(mm)6.35
1本
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm)6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に 材質ハイス材(高速度工具鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
539 税込593
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

関連キーワード