カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
  • 修理(1)
  • ALBA(アルバ)(30)
  • ATEN(29)
  • BIGM(丸山製作所)(449)
  • CKD(106)
  • Festo(44)
  • IDEC(和泉電気)(54)
  • MAZDA(マツダ)(339)
  • PMC(67)
  • RS PRO(60)
  • SMC(489)
  • アズワン(29)
  • イチネンTASCO(26)
  • コガネイ(146)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(87)
  • ホンダ(124)
  • 三菱電機エンジニアリング(26)
  • 近藤製作所(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1a1」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    ¥124,000税込¥136,400
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
  • 可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)

    可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ

    NACHI(不二越)
    ¥129,528税込¥142,481
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • プレッシャスイッチモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    プレッシャスイッチモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
  • 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥65,745税込¥72,320
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)16接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥33,668~税込¥37,035~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥32,110~税込¥35,321~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形呼び径1最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形デザイン40
  • 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    ¥34,710税込¥38,181
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形配線方式DINコネクタ形
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形

    NACHI(不二越)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    仕様インジケータライト:〇タイプ標準形呼び径1電源AC100V(整流器内蔵型)最大流量(L/min)80記号A3X最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形
  • 可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付足形

    NACHI(不二越)
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    91日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ NACHI(不二越)

    コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    93日以内出荷
  • ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    ユニポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220
  • 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁