商品豆知識
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ドリルの逃げ面形状円すい
ねじれ角標準
先端角(°)118
一般的なハイス鋼のストレートドリルのセット。
用途軟鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、木材
ねじれ角標準
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ドリルの逃げ面形状円すい
先端角(°)118
生材から焼入材まで幅広く使用でき、切削バランスと切りくず排出性にすぐれています。
刃数3
表面処理Xs(TiAIN)コート
ねじれ角強ねじれ
アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
材質超硬合金
表面処理TiCNコート
ねじの種類M
軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
ねじの種類M
材質高速度鋼(HSS-E)
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)41
厚さ(mm)1.3
刃数3/4
種別バイメタル
材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用
幅(mm)27
厚さ(mm)0.95
材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
タイプBPV
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100080 1個
ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個
プラグTPHA-1/4 2個
OリングINフランジ:IB-G50 1個OUTフランジ:IB-G35 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
関連キーワード