カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(3,341)
  • SMC(881)
  • RS PRO(148)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • StarTech.com(126)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • 常磐精工(84)
  • ホンダ(82)
  • エスコ(57)
  • VISHAY(56)
  • onsemi(49)
  • KEMET(47)
  • SIEMENS(47)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • 東和制電工業(TOWA)(37)
  • DiodesZetex(28)
  • TDK(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x3a」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)

    方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)

    NACHI(不二越)
    34,453税込37,898
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
    質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
  • 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ

    NACHI(不二越)
    46,545税込51,200
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
  • 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)

    方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)

    NACHI(不二越)
    47,620税込52,382
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
    質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    39,063税込42,969
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)3.5管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
  • 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

    NACHI(不二越)
    64,130税込70,543
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)16接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    22,955税込25,251
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
  • 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    32,110税込35,321
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形
  • 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ

    NACHI(不二越)
    32,110税込35,321
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形
  • SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    38,752税込42,627
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    39,063税込42,969
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様インジケータライト付管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
  • SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    33,668税込37,035
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    36,330税込39,963
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越)

    フローコントロールバルブ(メータイン)

    NACHI(不二越)
    58,405税込64,246
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ

    NACHI(不二越)
    87,100税込95,810
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    ・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    仕様インジケータライト:〇タイプ標準形呼び径1電源AC100V(整流器内蔵型)最大流量(L/min)80記号A3X最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形
  • SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[357]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付 NACHI(不二越)

    フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレータバルブ(メータイン) NACHI(不二越)

    フローレギュレータバルブ(メータイン)

    NACHI(不二越)
    24,210税込26,631
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 高圧M35シリーズ モジュラーバルブ NACHI(不二越)

    高圧M35シリーズ モジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    26,150税込28,765
    1個
    9日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形
  • ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形 NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)

    低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ

    NACHI(不二越)
    38,980税込42,878
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • モニタリングスイッチ付電磁切替弁 SAWシリーズ NACHI(不二越)

    モニタリングスイッチ付電磁切替弁 SAWシリーズ

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1個
    93日以内出荷から103日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    40,195税込44,215
    1台
    93日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)4.1電圧(V)DC24管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)160防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)1.5許容電圧範囲(V)21.6~26.4周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)1.5保持電力(W)36切換頻度(回分)240粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)

    DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    1個
    欠品中
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)

    DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    1個
    欠品中
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
油圧バルブカテゴリ