リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!
保証期間1年
適合メーカートヨタ、スバル
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
車両のステアリングスイッチを利用し外部入力機器の操作が行えます。特にメーカーナビゲーション等、外部入力で使用する地上デジタルチューナーの選局等をステアリングスイッチで行えますので、純正感覚で使用して頂けるようになります。
用途トヨタ車用
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
スイッチタイプ【 D 】の車両へADL-11・ADK-98を装着する際に必要です。(主にトヨタ車)
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
車の純正ナビからモニターを簡単追加
トヨタ車をRCA接続等で簡単接続しモニター追加出来ます
車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
用途車内でDVD/CDが楽しむ
セット内容本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1
消費電力(W)2.5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×19
消費電流(mA)約450
定格電流(V)DC5
動作温度範囲(℃)-5~+30
ピーク電流(A)約1以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
車の純正ナビからモニターを簡単追加
トヨタ車・レクサスをRCA接続等で簡単接続しモニター追加出来ます
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続
トヨタ アクア ・ シエンタ ・ プリウスPHV / パノラミックビューモニター 付車と市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
トヨタ ハイエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。
用途トヨタ ハイエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。
適合車種ハイエース・レジアスエース
メーカートヨタ
車の純正ナビにTVゲームやDVDプレーヤー等を簡単接続
トヨタ車・レクサスにテレビゲームやDVDプレーヤー等を簡単接続出来る
トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。ディーラーオプションナビゲーション用
用途トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。
適合車種ハイエース
仕様トヨタ ディーラーオプションナビゲーション用
メーカートヨタ
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続
トヨタ / ダイハツ パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック (パーキングアシスト無し)と市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力
セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書
質量(g)64(RCAケーブル含む)
消費電力(W)(最大)5
出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16
入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)
電源電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200
動作温度範囲(℃)0~70
湿度範囲(%)10~85
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
純正ミラー内バックモニター映像をナビゲーションへ出力出来ます。
用途トヨタ ハイエース・レジアスエース 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]装着車
仕様トヨタ ディーラーオプションナビゲーション用
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
車の純正ナビからモニターを簡単追加
トヨタ車をRCA接続等で簡単接続しモニター追加出来ます
車の純正ナビからモニターを簡単追加
2016年トヨタモデルディーラーオプションナビに簡単接続でモニター追加出来ます
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続
トヨタ プリウスα (インテリジェントパーキングアシスト付車と市販ナビ・モニターを簡単接続
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示する事ができます。市販ナビゲーション用(RCA端子)
用途トヨタ ハイエース デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]装着車にフロント/サイドカメラ等を追加し、カメラ映像(バック/フロント/サイド)をナビゲーションに表示させたい場合に使用します。
適合車種ハイエース
仕様市販ナビゲーション用(RCA端子)
メーカートヨタ
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
純正ナビ装着用アップグレードパックのパノラマモニターカメラ映像を出力出来ます。
トヨタ パッソ「パノラミックビュー対応ナビレディーパッケージ」のカメラ映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。
「R」レンジ時は自動的に、「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。
市販ナビゲーション接続時、【Rレンジ】以外でもパノラマモニターカメラ映像の出力が可能になります。
用途バックカメラ接続ユニット
仕様パノラミックビュー対応 ナビレディパッケージ付車
セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×1、ギボシ端子(オス)×2、スリーブ×2、取扱説明書×2、保証書×1
型式M700A M710A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16
電源電圧(V)12
保証期間1年
温度特性-40~85
年式H30/10~
車種パッソ
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!。周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!。サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
関連資料ダイハツ ホンダ マツダ
周囲の明るさに応じて、スモール・ヘッドライトの点灯・消灯を自動的に行います。エンジンを停止させると自動で消灯しますので、消灯忘れ防止にも効果あります。信号待ちなど、サイドブレーキ操作に連動させてヘッドライトを一時的に消灯できます。スイッチひとつの簡単操作でいつでもノーマル状態へ戻せます。独立調整式なのでスモール / ヘッドライトの点灯・消灯タイミングをそれぞれで設定可能です。
用途ヘッドライト、スモールライトの点灯し忘れ、消し忘れ防止。
純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12
車両中継ハーネスを利用して、市販ナビゲーションと市販バックカメラを接続出来ます。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
電源(V)DC12
ディーラーオプションナビゲーションシステムに『パノラミックビューモニター』映像を出力する事が出来ます。
電圧(V)DC12
適合車種トヨタ ルーミー・タンクM9##A系(パノラミックビュー付車)
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12
適合トヨタ ハイエース・レジアスエース ルームミラーモニター装着車
コード長さ(mm)1000
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
車両純正中継ハーネスを使用し、市販ナビゲーションと市販のバックカメラを接続する事が出来ます。
電圧(V)DC12
適合車種トヨタ アルファード3#系・ヴェルファイア3#系・ハリアー6#系(オーディオレス且つ純正バックカメラ非装着車に限る)
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
お好みの市販テレビ・ナビゲーションシステムに『パノラミックビューモニター/パノラマモニター』映像を出力する事が出来ます。
電圧(V)DC12
適合車種【トヨタ】タンク・ルーミー / パノラミックビューモニター 付車 【ダイハツ】トール・トールカスタム / パノラマモニター&純正ナビ装着用アップグレードパック 付車 【スバル】ジャスティ・ジャスティカスタム / パノラミックビューモニター&ナビアップグレードパッケージ 付車 ※TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
関連キーワード