SEAHORSE ハイパーワークス 5W-30SEAHORSE(1件のレビュー)4日以内出荷
「スーパーディーゼルプラス」はDPF(微粒子除去フィルター)を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。
低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。
全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けSAE5W-30仕様【全塩基価(mgKOH/g)】4.23、【硫酸灰分(質量%)】0.5容量(L)20規格JASO:DL-1引火点(℃)226JISクラスK2215 陸用 3種3号流動点(℃)-35危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)【40℃】51.48、【100℃】9.364危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数167ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8487色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性