4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液速乾性のため、取り扱いと作業性に優れます。 モルタル・コンクリート・スレートなど、無機質の素材への浸透力に優れ、内部深く浸透することで、表面部分の強度を内部から改善し、密着力の強化と共に、外気や水分の浸入を防ぎます。 MDI 系ウレタン樹脂の採用により、高い接着強度と耐水性を確保しました。 上塗り可能時間が長いため、密着不良による事故の発生が起き難くなっています。
用途屋上・ベランダ防水工事の下塗りで、下地がモルタル面の場合。ウレタン防水材・ウレタン床材を再度塗り重ねる場合の下塗り。 主な用途屋上、ベランダ 特性耐水、速乾 危険等級 乾燥時間(時間)1~2(25℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.5
1缶(1.5kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一液型のため、撹拌不足による硬化不良の心配はありません。 丈夫で柔軟なため頻繁に歩行される場所に適しています。 指触乾燥が早いため、乾燥途中のホコリなどが付着しにくくなっています。 キズがつきにくく、強靭な塗膜を形成します。 特殊骨材を混ぜ込むことによって、滑りにくい仕上がりになります。 優れた密着性、耐摩耗性により防塵材として、コンクリート、モルタルの表面保護にもご利用いただけます。
特性耐摩耗、速乾 主な用途モルタル、コンクリート 指触乾燥時間(分)30~40(20℃)、10~20(40℃) 危険物の類別非危険物 塗付量(kg/m2)0.1~0.12(1回あたり)
1缶(0.8kg)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溶剤型のウレタンプライマーと同等以上の浸透、密着力を発揮します。 一液型のため機械撹拌は不要です。 モルタル・コンクリート下地に良く浸透し、強固な密着を発揮します。 塗装用具のお手入れも簡単です。
適合タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー 危険物の類別第四類 不適合タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ 塗付量(kg/m2)0.4(2回塗り)
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹林化学工業タケトップ 遮熱
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。 特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 塗付量(kg/m2)0.4~0.8
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)