2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹林化学工業シルバートップ
1液性ウレタン系の非歩行用の暴露用保護化粧材です。 ウレタン防水材2類規格(カーボンウレタン黒系)ゴムシート類黒系の防水層劣化防止用として、開発された商品です。 塗膜は柔軟性で伸びが有り、夏・冬での下地の伸縮にも充分追従し、太陽光線を反射して黒色防水材の蓄熱劣化を防止します。
特性防水 シルバー 危険等級 乾燥時間(時間)24(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.25(1回塗り)
1缶(18kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

竹林化学工業タケトップ 遮熱
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。 特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 塗付量(kg/m2)0.4~0.8
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)