カテゴリ

  • 塗料(1)
さらに商品を絞り込む
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • イチグチ(4)
  • NCA(4)
  • SHINEX(シャイネックス)(3)
  • SK11(3)
  • Ampco(2)
  • ターナー色彩(2)
  • 道刃物工業(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 八ツ矢工業(1)
  • 北三
  • ブランドをもっと見る

「木 研磨布」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ワトコオイル 北三ワトコオイル北三(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(200mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。成分亜麻仁油主な用途内装木部全般使用場所屋内用希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら