白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。
黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。
即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。
防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。
蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。
特性防腐、防虫
使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。
タイプ油性
塗り面積(m2)1
塗布面積(m2)約1
外観淡黄色透明液体
1本(300mL)
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
土壌処理用の白アリ予防駆除剤です。
水で希釈して使用するので環境に優しい水性製品です。
2種類の防蟻成分配合により、即効性で広範囲に長期的効果があります。
低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
用途水で50倍に希釈して建築物の床下基礎内側、束石、配管立ち上がりの周囲20cmに散布してください。
詳しくは日本しろあり対策協会のホームページをご確認ください。
仕様劇特物対象外
色淡褐色
液性水性
標準使用量50倍希釈時(m2あたり):3~5L
有効成分ピリプロール(防虫剤)2.5%、アセタミプリド(防虫剤)0.5%
臭気低臭
効果約5年
関連キーワード