オフィスサプライ (104) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (51) 建築金物・建材・塗装内装用品 (3) 自動車用品 (138,025) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) その他 (1) ブランド: ミツビシブランド: ターナー色彩すべて解除
無臭柿渋 ターナー色彩 (34件のレビュー) ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1缶(0.5L)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途 柿渋染めの染料や建築材の塗料に 成分 天然素材(無臭柿渋) 使用方法 塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間) 主な用途 布、建築材 標準使用量 100mL/m2 (1回あたり) 希釈剤 水 乾燥時間(時間) 24以上
イベントカラー ターナー色彩 (5件のレビュー) 当日出荷
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途 保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。 特性 耐水 使用方法 (1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。 標準塗布面積(1回塗り) 0.060~0.080L/m2 主な用途 布、ポスター、看板、木、屋外、スレート 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物
水性UVカットクリア ターナー色彩 (9件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1本(170mL)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。
塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比)
乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。
塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途 紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。 危険物の類別 非危険物
アイアンペイント ターナー色彩 (25件のレビュー) ¥ 1,298~税込 ¥ 1,428~
1個(200mL)ほか
当日出荷
塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
用途 木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。
金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。 危険物の類別 非危険物
窓ガラス用目かくしペイント ターナー色彩 ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1本(330g)ほか
当日出荷
【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。
用途 窓ガラス用(室内側)網入りガラス、特殊ガラスは除く。 成分 合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外) 使用方法 窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 塗布方法 スポンジ、ローラー 乾燥時間(時間) 1~2 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 関連資料 窓ガラス用目かくしペイント 商品説明(1.03MB)
T ネオカラー ターナー色彩 (4件のレビュー) ¥ 930~税込 ¥ 1,023~
1個(250mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
屋外用絵具の代名詞[合成樹脂系・不透明絵具(マットタイプ)]ツヤ消しのムラのない仕上がりで、色を重ねても、ナキ・ニジミのないノンブリード性。水で溶けて、乾けば耐水性になりますので屋外でも安心して描けます。 厳選された顔料を使用していますので発色がよく、プロコースにも適しています。
用途 図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
タイルすべらーず ターナー色彩 (4件のレビュー) ¥ 2,498~税込 ¥ 2,748~
1本(300g)ほか
当日出荷
タイル床面のスリップを防止します!
水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。
塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。
透明の塗料で床面の風合いを損ないません。
気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。
雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途 玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。 成分 アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 性状 半透明液体 乾燥時間 常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合) 塗装間隔 2時間以上(屋内)
ミルクペイント ターナー色彩 (19件のレビュー) ¥ 979~税込 ¥ 1,077~
1本(200mL)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。
ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。
クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。
アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。
トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。
ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。
ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。
マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。
ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材 木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用) 主な用途 木、ブリキ、プラスチック、ガラス 危険物の類別 非危険物 不適合 PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
布えのぐ 普通色 ターナー色彩 (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
【あざやかにいろどる布専用絵具 布えのぐ】布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要で、乾燥後にゴワツキなく洗濯が可能です。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描くことができます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途 洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。 成分 合成樹脂(アクリル) 使用方法 絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。 塗装 およそA4サイズ1枚程度 性質 水性 危険物の類別 非危険物 特性 ツヤ消し 乾燥時間 約1~2日(完全乾燥)
ミルクペイントforガーデン ターナー色彩 (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント!
お庭やベランダなど屋外でも使用できます。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来のペイント
落ち着いたアンティーク調の色調を再現
各メディウムも全て水性で安心安全、乾燥後は耐水性に
クリーミーな質感で塗りやすく、乾くとマットな仕上がり
用途 木部、紙、金属※、モルタル※(※下地処理にミルクペイント/マルチプライマーを使用) 特性 耐水 使用方法 (1)塗る面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いでください。(2)使用前によくかき混ぜて、原液のままご使用ください。(3)筆、刷毛等で塗ります。(4)一度に塗りすぎないようにして下さい。2回塗りできれいに仕上がります。 主な用途 木、紙、金属 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物
チョークボードペイント ターナー色彩 (6件のレビュー) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1本(170mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
塗ったところが黒板として使える。
チョークは水拭きできれいに消せる。
水性でイヤな臭いもなく安心。
速乾性できれいに仕上がる。
乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性 耐水、速乾 使用方法 (1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。 適合材 室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります) 危険物の類別 非危険物
アクリルガッシュA色 20ml ターナー色彩 当日出荷 から 9日以内出荷
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様 完全乾燥:1日 成分 アクリル 指触乾燥時間(分) 20~40 つや マット
窓ガラス用遮熱ペイント ターナー色彩 ¥ 2,098~税込 ¥ 2,308~
1本(330g)ほか
当日出荷
スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。
ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。
1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。
仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分 合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤 使用方法 1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 主な用途 ガラス 乾燥時間(時間) 1~2 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 遮熱
T イベントカラー ターナー色彩 当日出荷 から 10日以内出荷
絵の具のように手軽に筆で描け、乾くと水で洗っても落ちない乾けば雨に濡れても大丈夫 ●水で薄めずそのまま描け、乾くと美しいツヤ消しに仕上がります。 ●乾けば雨に濡れても大丈夫です。 ●短期野外用に最適です。 ●紙はもちろん、布、木、石、モルタル、発泡スチロール、スレート、アクリルなどに描けます。 ●混色や小分けに便利なポリカップが付いています。サイズ:550ml(スパウトパック入)
用途 図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
水性 スーパー万能密着クン ターナー色彩 (3件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1本(180g)ほか
当日出荷
DIYで基材(下地)との密着性を高める高性能なバインダー(プライマー)。
金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。
水性タイプなのに高性能!屋外でも使用可能な強力な密着性に、有機溶剤不使用で安全な環境対応。
液ダレしにくいので、作業性良好! イヤなニオイなしで室内でも使える!
用途 塗装用下塗剤。金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 成分 合成樹脂、水、防腐剤 使用方法 (1)素地調整:塗装する面のゴミ、油分、ホコリ等を拭き取ってください。塗装する面に旧塗膜があり、ウキや剥がれがある場合、また被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨等をして除去してください。塗装する基材(素地)が金属や、プラスチックの場合基材(素地)に対する密着性一覧を参考に、アルコールうすめ液等で脱脂、または目粗しをしてください。(2)塗装しない面以外は、マスキングテープや新聞等で覆い養生してください。(3)ご使用前にボトルをよく振ってください。(4)刷毛や筆、ローラー等で均一に塗布してください。(5)使用後の刷毛、筆等は、乾かないうちに水洗いしてください。(6)使用後はボトルの口をきれいに拭いてキャップをきちんと閉めてください。 色 クリア 品名 合成樹脂塗料 指触乾燥時間(分) 40(23℃) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0(薄めずそのまま使用してください。) 乾燥時間 20~35℃/2時間以上
マグネットペイント ターナー色彩 (3件のレビュー) ¥ 2,398~税込 ¥ 2,638~
1本(170mL)ほか
当日出荷
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。
水性で臭いもなく、安心して使えます。
磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。
チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性 速乾 使用方法 (1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。 適合材 屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります) 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物
アクリルガッシュA色 11ml ターナー色彩 当日出荷 から 9日以内出荷
マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様 完全乾燥:1日 成分 アクリル 指触乾燥時間(分) 20~40 つや マット
アイアンペイント マルチプライマー ターナー色彩 (5件のレビュー) 当日出荷
金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック、塗装面等によく接着しアイアンペイントの密着を向上させます。
用途 金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック等 特性 プライマー 使用方法 (1)塗布面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いてください。使用前によくかき混ぜてください。(2)厚塗りを避けて薄く1~2度塗りで仕上げてください。コンクリート、モルタル、珪カル板等の吸込み易いもの(多孔質面)は1度に厚塗りせず、水を加えて2度塗りで仕上げてください。(3)2時間以上乾燥させてから上塗りしてください。ガラス面は1日置いてください。※基材の種類が多岐にわたる為、必ず目立たない所で試してからご使用ください。 主な用途 金属、プラスチック、コンクリート、ガラス アズワン品番 64-5139-18 危険物の類別 非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2 ) 4~4.5