10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルクペイント ターナー色彩 動画あり
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用) 主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス 危険物の類別非危険物 不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
1本(200mL)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント! お庭やベランダなど屋外でも使用できます。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来のペイント 落ち着いたアンティーク調の色調を再現 各メディウムも全て水性で安心安全、乾燥後は耐水性に クリーミーな質感で塗りやすく、乾くとマットな仕上がり
用途木部、紙、金属※、モルタル※(※下地処理にミルクペイント/マルチプライマーを使用) 特性耐水 使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いでください。(2)使用前によくかき混ぜて、原液のままご使用ください。(3)筆、刷毛等で塗ります。(4)一度に塗りすぎないようにして下さい。2回塗りできれいに仕上がります。 主な用途木、紙、金属 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。 原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。 全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。 イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能がります。 汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。 カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。・不燃:防火材料認定商品
主な用途室内壁 乾燥時間(時間)1~2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性耐水
1本(200mL)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミルクペイント for ウォール ターナー色彩 動画あり
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。 原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。 全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。 イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能あり。 汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。 カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。 防火材料認定商品。 黒板:子どもと一緒にお絵描きもできる黒板機能。
主な用途室内壁 乾燥時間(時間)1~2 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性耐水
1本(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 漆喰調の仕上がりになります。
テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風) 主な用途室内壁 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)2以上/25℃ 乾燥時間(完全)1~2日
1本(200mL)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 漆喰調の仕上がりになります。
テクスチャーメディウム(レンガ風) 主な用途室内壁 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)3以上/25℃ 乾燥時間(完全)1~3日
1本(200mL)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 漆喰調の仕上がりになります。
テクスチャーメディウム(漆喰風) 主な用途室内壁 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)2以上/25℃ 乾燥時間(完全)1~2日
1本(200mL)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイアンペイント ターナー色彩 動画あり
塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
用途木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。 金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。 危険物の類別非危険物
1個(200mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック、塗装面等によく接着しアイアンペイントの密着を向上させます。
用途金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック等 特性プライマー 使用方法(1)塗布面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いてください。使用前によくかき混ぜてください。(2)厚塗りを避けて薄く1~2度塗りで仕上げてください。コンクリート、モルタル、珪カル板等の吸込み易いもの(多孔質面)は1度に厚塗りせず、水を加えて2度塗りで仕上げてください。(3)2時間以上乾燥させてから上塗りしてください。ガラス面は1日置いてください。※基材の種類が多岐にわたる為、必ず目立たない所で試してからご使用ください。 主な用途金属、プラスチック、コンクリート、ガラス アズワン品番64-5139-18 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)4~4.5
1個(200mL)
859 税込945
当日出荷

チョークボードペイント ターナー色彩 動画あり
塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性耐水、速乾 使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。 適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります) 危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)