カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Gクラフト
Gクラフトのページです。Gクラフトは、バイク用品などの商品を提供しています。現在684件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

シフトガイド(横ガッチリくん)
Gクラフト(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。RoHS指令(10物質対応)対応
10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分)
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個37日以内出荷リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。材質A5052材/シルバーアルマイト車種R&P・モトラRoHS指令(10物質対応)対応
4Lアルミ12Vバッテリーケース
Gクラフト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。材質A5052材/ブラックアルマイト/無地車種4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用)RoHS指令(10物質対応)対応
YD28用可変マニホールド モンキー用
Gクラフト(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。 二つの切削部品を溶接した商品になっています。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。 ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。 ガスケット、専用ボルト付属。 ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 ※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。 ※イグニッションコイルを変更する必要があります。 ※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用可変マニホールドPCΦ20用
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個33日以内出荷特徴シャリー用可変マニホールドに、PCΦ20キャブレター用を追加しました。キャブレターを上部にだすことで、メンテナンスが容易にできます。パイプ内径Φ22 エンジン側ポート径Φ22 ガスケット付属 純正キャブレターカバーが使用できなくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
リザーブタンクステー汎用
Gクラフト(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクをボルトオンで固定することができます。商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属していません。別途ご用意下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 ワイドアジャストスタンド
Gクラフト(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個29日以内出荷不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。 また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。 ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。 接地面積の拡大・スタンドの全長の調整 この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。材質本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック調整範囲(mm)140~200適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 センターキャリア
Gクラフト(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個欠品中センターフレーム上部に装着できるキャリアです。 本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。 車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。材質スチール/パウダーコートブラック幅(mm)190最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 エンジンガード
Gクラフト(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。 林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプロケット
Gクラフト(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。タイプ7mmオフセット クロモリ鋼車種汎用 ダックス・シャリー 他RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーン線径(Φmm)420
ハンドルアップスペーサー
Gクラフト(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷から10日以内出荷GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ車種GROM・ズーマーXRoHS指令(10物質対応)対応
バックステップ専用ステー 通称ふんどし
Gクラフト¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷33210/33212/33256/33288/33289をノーマルフレームやGC017に装着する際に必要なステーです。※33210は33211へ品番変更しています。材質SS41車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
シートステーSET 5Lシャコタンシート用
Gクラフト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。※初期ロット分のシャコタンシート(33558)は構造が違うため共通では有りません。シート裏に『4L。5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。材質A5052材/ブラックアルマイト車種モンキーRoHS指令(10物質対応)対応
シートステーSET 5Lカスタムシート用
Gクラフト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Gクラフト製モンキー用カスタムシート(33510/33527/33528/33529)専用のシートステーセットです。材質A5052材/ブラックアルマイト車種カスタムシート用RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 サスペンションフック
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷サスペンション固定部を使用しスタンドフックを掛けられるようになります。材質A2017、SUS303ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)M10適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5
Gクラフト¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷材質A2017材表面処理アルマイト仕上げ適合車種エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可)RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5
Gクラフト¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷種別NSR50/80、NSF100フォーク用材質A2017、A6063材表面処理アルマイト仕上げ適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷ステンレステーパーボルト付属。 キャリパー取付けピッチ84mm。 ノーマルブレーキホース使用可能。 ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。材質A2017材
Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト
Gクラフト¥8,798税込¥9,6781個53日以内出荷ステンレステーパーボルト付属。 キャリパー取付けピッチ40mm。 右側キャスティングキャリパー専用。 ノーマルブレーキホース使用可能。 ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。材質A2017材仕上シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
横型エンジン用エンジンマウント補強プレート
Gクラフト(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
NSRミニフロントフォーク
Gクラフト(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用7段
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付けるだけです。面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。 フィン数7枚 ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約52mm装着可能シリンダーヘッドモンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッドカブ装着可能(年式によりレッグシールドと干渉する恐れあります。)装着不可シリンダーヘッド(または車種)武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い) KITAKOウルトラSE(プラグ角度が違うため)モトラ(フレームに干渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジン形式違い)RoHS指令(10物質対応)対応
リザーブタンクレスキットタイプ3
Gクラフト¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可RoHS指令(10物質対応)対応
シフトガイド(縦ガッチリくん)
Gクラフト(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個13日以内出荷シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。シフトガイド表面にはダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。エイプ50/100、XR50/100モタード用の縦型エンジンに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
グラブバーロングバージョン
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781個53日以内出荷通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場 通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。メーカー段付きタックロールシート、純正シート対応 ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可RoHS指令(10物質対応)対応
5Lアジャスタブルテールランプステー
Gクラフト¥7,398税込¥8,1381個63日以内出荷メーカー31215テールランプステーに比べ、テールランプ周りを後ろに20mm、40mm移動させることができるステーです。キャリアレスにした際に使用します。ヘルメットホルダー装着可能。メーカーカスタムシート、もしくは純正シートに装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
4Lショートテールランプステー
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷純正リヤキャリアを外した際に、テールランプと、シートの隙間をなくすため、純正よりも60mm短く製作されたテールランプステーです。純正のテールランプ、ウィンカーが使用できます。テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。メーカー「32074グラブバー」との同時装着が可能です。5Lモンキー、FIモンキーには使用できません。5Lモンキーには「312195Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。 4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用RoHS指令(10物質対応)対応
アルミビレットフロントキャリアノーマル車用
Gクラフト¥9,398税込¥10,3381個73日以内出荷12Vモンキーのヘッドライト上部に装着するアルミ製のビレット製キャリアです。自転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が可能です。最大荷重3kgまで 12Vゴリラにも装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンマウント
Gクラフト¥8,298税込¥9,1281個33日以内出荷エイプ50/100に装着できるエンジンマウントです。高強度のA2017材を使用し肉厚のプレートに変更することでエンジンマウントの剛性アップに役立ちます。ノーマル取り付けボルト装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
DAX125用 NRシート
Gクラフト¥29,980税込¥32,9781個欠品中NRシートは、DAX125用にデザインされたクラシックスタイルのシートです。50ccダックスを思わせるタックロール仕上げと鋲打ちスタイルに、存在感あるボリューム形状を組み合わせました。フォームはクッション性を重視し、純正シートから+2cmの厚みを持たせることで、見た目の可愛さと快適な乗り心地を両立。また、中央部にボリュームを出した形状により、ライディング時のホールド性と操作性を向上。シート後端にはエンボス加工による Gcraft ロゴ を刻印し、専用タグを縫い付けることで、ディテールにもこだわりました。適合車種DAX125(JB04/JB06)