カテゴリ
- バイク部品(33)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ZETA RACING(ジータレーシング)
- モノタロウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(111)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(80)
- R&G RACING PRODUCTS(70)
- brembo(69)
- Altrider (アルトライダー)(57)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](55)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(47)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(46)
- ホンダ(41)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(34)
- GBRacing (ジービーレーシング)(34)
- Simport(27)
- ベビーフェイス(27)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(26)
- AFAM(アファム)(24)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ATHENA(アテナ)(20)
- 修理(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「KTM」の検索結果

PIVOT ピボットレバーFP クラッチ 3Fi F4970
ZETA RACING(ジータレーシング)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4970。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 450SMR 09。ケーティーエム[KTM] 200EXC 09-15。ケーティーエム[KTM] 450SX-F 09-12。ケーティーエム[KTM] 125EXC 09-16。ケーティーエム[KTM] 125SX 09-15。ケーティーエム[KTM] 150SX 09-15用途【旧品番】ZE42-3684
スタビライザー SX F4595
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4595。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 250SX 00-18。ケーティーエム[KTM] 200EXC 00-18。ハスクバーナ[Husqvarna] TE310 14-18。ケーティーエム[KTM] 530EXC-F 00-18。ケーティーエム[KTM] 450SX-F 00-18。ケーティーエム[KTM] 125EXC 00-18。ハスクバーナ[Husqvarna] FC250 14-18。ハスクバーナ[Husqvarna] FE450 14-18。ハスクバーナ[Husqvarna] TC125 14-18。ケーティーエム[KTM] 150SX 00-18用途【旧品番】ZE33-3091
ブレーキリザーバーカバー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷アルミ合金をCNC加工した後に、カラーアルマイト処理を施す。美しい仕上がりは簡素なブレーキリザーバーを華麗に彩る。ロード用、トレール用、KTMブレンボ・マグラ用もラインナップ。
ブレーキペダル レッド F6903
ZETA RACING(ジータレーシング)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6903。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 250SX 17-。ハスクバーナ[Husqvarna] TC250 17-用途【旧品番】ZE90-7432
アーマーガードパーツ CNC リジットマウント
ZETA RACING(ジータレーシング)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷KTM 125~450cc、 HUSQVARNA 125~450cc '14~モデルのハンドルバークランプ形状にあわせて設計したバークランプタイプのマウントキット。大径ハンドルバー(28.6mm)に対応。タイプバークランプタイプ適合径(Φmm)28.6(大径バー)
アルミボルトセット 外装用 オレンジ F7981
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7981。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 250SX-F 19-22用途【旧品番】ZE88-5853
チタンチェーンアジャスター用
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷チタンボルトに交換することでバネ下の重量が軽減され、また純正と比較して強度、ビジュアルが向上。 ナットはワンサイズ小さく設計し、より軽くコンパクト。チタンボルトは表面に不導体被膜を形成するため、半永久的に錆びることがない。 M8は主に国内4メーカーのオフロード、一部のオンロードにも取付可能(アクスルブロックタイプでボルト調整式車両用)。 M10は主にKTMのオフロードモデル、ハスクバーナなどに対応。長さ(mm)50
スロットルチューブ STD
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
リボルバーシフトレバー
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
ケースセーバー カバー付
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷から4日以内出荷強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
チェーンガイド
ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。 衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。 チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。 進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。 ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。
外装アルミボルトキット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)ほか4日以内出荷アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
リヤアクスルブロック
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷外形から目盛りに至るまで全てにCNC加工を施す。のぞき込む必要がなく作業性の向上と正確な調整が可能なサイド目盛り。ホイールベースを長くとるライダーの間で多発するアジャストボルトの破損を回避する前後オフセットデザイン。
サイドスタンドエクステンダー
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷純正サイドスタンドの接触面積を拡大するパーツ。 砂地や砂利などのサイドスタンドが埋まり込んでしまう不安定な路面でも、安定した駐輪を可能にする。 上部プレートはA5052材にブラックカラーアルマイト処理、レーザーマーキングによるZETAロゴを施す。 下部プレートはA6061材を全面CNC加工し、サンドブラスト加工による梨地仕上げにシルバーカラーアルマイト処理を施す。 固定ボルト、圧入ナットはステンレス製 (SUS304)のため、全ての天候下で耐久性を発揮。 取付時のガタつきを防止するゴムシートを付属。色BLK/SLV
オイルフィルターカバー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷A7009-T6アルミニウムをCNCマシン加工後カラーアルマイト仕上げ。純正に比べ軽量化。冷却効果向上の為のクーリングフィンを設ける。
アルミフットペグ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷鍛造 A2014材をCNC加工によって細部まで削り出したアルミ製高強度フットペグ。足が抜き差ししやすい前後非対称のデザインを採用。前後幅 57mmのワイドタイプとすることで安定したライディングを実現。複数配置したステンレスピンによって、より良いフットペグトラクションとコントロール性を提供。各車両にあわせたカラーアルマイト仕上げは、ヴィジュアルの向上やドレスアップ効果も高い。
ピボットレバー FP クラッチ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷ピボットレバーCP Mタイプをベースにレバーアーム鍛造化。よりモトクロス・エンデューロなどオフロードレースに特化。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。軽量化と高精度を追求し、レバーアダプター部は全面CNC加工を施す。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。タイプFP Mタイプ
ピボットレバー CP ブレーキ
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
ピボットレバー CP クラッチ
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
オイルフィラーキャップ
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷開閉には14mmレンチを使用。パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。
Fディスクガード マウントキット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷アルミ製のホイールカラー一体型のマウントブラケットと取り付けボルトが付属。車種別に専用設計。色チタンカラー
ラウンチコントロール
ZETA RACING(ジータレーシング)¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷誰よりも早いスタートダッシュで、ホールショットを決める! スプリントレースの必須アイテム。フロントサスペンションを縮めておくことでスタート直後のフロントアップを抑え、より安定した鋭い加速を実現。ロックピンユニット一体型ロアーフォークガードとヒンジタイプのクランプを装着するだけで加工を一切行わずに簡単に使用可能。セット内容フォークガード(右側のみ)×1、フォーククランプ×1、ナイロンスリーブ×1
トリガーブレーキペダル
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷2段階のポジション選択と可倒式チップを装備したブレーキペダル。アーム部は純正に近いなめらかな形状を実現し、鍛造製A2014材を採用することで高強度・耐久性にも優れる。チップ部分はA7079材を使用し、高精度マシン加工後、カラーアルマイト処理を施す。チップピン・ボルト・スプリングには錆びにくいステンレスを採用する。
RSL ロワーリングリンク
ZETA RACING(ジータレーシング)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷から10日以内出荷オフロードでの走行性能を損なわず足つき性を向上。車種専用で純正のリンクロッドと交換するだけのボルトオン設計。材質に7000系アルミ合金を使用し、高精度切削加工を施す。ベアリング、ダストシールは装着済み。
ラバーキラー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷ラバーマウント方式トップクランプのラバーを、高剛性アルミパーツに変更することで転倒時のハンドルバークランプの「ねじれ」を防ぐ。また、ハンドルバークランプの取付部分の高剛性化につながり、ハンドリングがよりダイレクトになる。4個1セット。
アルミニウムスロットルチューブ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷スムーズなアクセル操作をサポートするフローティングシステムを採用。独自の中空構造がチューブとハンドルバーの接触面積を減らし、摩擦抵抗を大幅に低減。強度に優れる6061 T-6アルミ合金を高精度加工。
ピボットレバー FP ブレーキ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷ピボットレバーCP Mタイプをベースにレバーアーム鍛造化。よりモトクロス・エンデューロなどオフロードレースに特化。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。軽量化と高精度を追求し、レバーアダプター部は全面CNC加工を施す。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。種別3フィンガータイプFP Mタイプ
フォークガードボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化を達成。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工を施す。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、レーザープリントロゴを施す。レーサーからトレール車までラインナップし、ワンポイントドレスアップにも効果的。
ケースセイバー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷強固なケースセイバーに軽量で耐久性のあるドライブカバーを付属。アルミ製ドライブカバーは、排泥性に考慮しながらも安全性を確保。エンデューロからモトクロスまで幅広いシチュエーションに対応。
ピボットレバーセット FP 3フィンガー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷ピボットレバーFPにカラーアルマイト処理を施したブレーキ/クラッチレバーのセット。各メーカーのレーサー用3フィンガータイプをラインナップ。種別3フィンガー
トリガーブレーキペダル
ZETA RACING(ジータレーシング)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷2段階のポジション選択と可倒式チップを装備したブレーキペダル。アーム部は純正に近いなめらかな形状を実現し、鍛造製A2014材を採用する事で高強度・耐久性に優れる。チップ部分はA7009材を使用し、高精度マシン加工後、カラーアルマイト処理を施す。チップピン・ボルト・スプリングには錆びにくいステンレスを採用。ブレーキセイバーを標準装備。色オレンジメーカーKTM適合車種150EXC TPI、250EXC TPI、250EXC、250EXC-F、250SX、300EXC TPI、350EXC-Fグリーン購入法適合