2,731件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
    用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(ロックナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    609税込670
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
    材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-6 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-6 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,200税込39,820
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)30~110溝の形5V溝数6RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-4 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    25,090税込27,599
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)26~100溝の形5V溝数4RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-5 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,170税込12,287
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    軸穴径(mm)22~80溝の形3V溝数5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-6 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-6 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    116,400税込128,040
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)50~125溝の形D溝数6RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,700税込10,670
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)14~63溝の形C溝数2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,280税込13,508
    1個
    6日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
    軸穴径(mm)19~80溝の形B溝数5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • VME エンプラ・Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VME エンプラ・Vアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.16種類アイドラー寸法W(mm)22ベアリング呼び番号6202×1
  • DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    寸法D(mm)28寸法L(mm)114寸法L1(mm)90最大積載量(kg)10
  • DFS/DFSN 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFS/DFSN 画N固(固定タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法D(mm)28寸法L(mm)127寸法L1(mm)103
  • 偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    偏心カムつきクランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • ロックピン用カールコード NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン用カールコード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • メタルリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルリフトオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    許容最大荷重(N)1500
  • メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類丸形取付部おねじ
  • ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ゴムジャケット)TPE(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(磁石)ニッケルメッキ、(ホルダ)ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム材質(ホルダー)SPCC相当
  • ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.01形状スタンダードタイプサイズXHS-15C材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.45
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • セブンロブノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
  • スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付部めねじ(ノブ)黒種類多角形
  • ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • スケールプレート(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールプレート(縦型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDFE材質(止めネジ)スティール
  • クイッククランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプナットレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状T字形取付部めねじ材質(本体)SUM22L
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
  • カムラッチ(亜鉛ダイカスト製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムラッチ(亜鉛ダイカスト製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7