カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
19ページ目: NBK(鍋屋バイテック会社)のすべての商品

KBM・KBF プラスティックバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ABS色(ノブ)つや消し黒種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
CK・CKT 十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
96 ナイロンリフトオフヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
イソメックSPプーリー SPB-5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
ジョーマックス L075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
カプリコン MJTシリーズ MJT-14
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、下穴
T-クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥239~税込¥263~1個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1袋(20個)ほか4日以内出荷材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状皿穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥579税込¥6371袋(10個)4日以内出荷から6日以内出荷材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)十字穴番号0頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,739~税込¥1,913~1袋(20個)4日以内出荷から7日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥709~税込¥780~1袋(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥689~税込¥758~1袋(10個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状ピン付きファイブロブ