カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: NBK(鍋屋バイテック会社)のすべての商品

プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類蝶形取付部めねじ取付長(mm)18材質(取付部)黄銅
ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷寸法H(mm)12寸法d(mm)6.3寸法B(mm)50寸法h1(mm)6.5許容最大荷重(N)600
パワークランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDFE取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
グラブスクリュー - 球状パッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥569~税込¥626~1個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法t(mm)3.5寸法B(mm)5寸法D1(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法R(mm)6寸法M(並目)M10
グラブスクリュー - とがり先パッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法t(mm)3.5寸法B(mm)5寸法D1(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法t1(mm)1.5寸法M(並目)M10
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
インジケータ用アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(ハブカバー)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から5日以内出荷回転グリップ付。 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。色つや消し黒材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
UZAFS ステンレスチューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個18日以内出荷寸法H(mm)66寸法d(mm)28寸法A(mm)32寸法D(mm)25寸法M(mm)M8寸法h(mm)36寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(パイプ)ステンレス製