カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
38ページ目: NBK(鍋屋バイテック会社)のすべての商品

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4常用トルク(N・m)35慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4常用トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプWHスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプRDスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)42ボルト数6常用トルク(N・m)21慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプGRスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプERDスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)42ボルト数6常用トルク(N・m)21慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6常用トルク(N・m)4.9慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6常用トルク(N・m)4.9慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプBLスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.15
イソメックブッシング 3526形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)3.92規格(キー)旧JIS許容伝達トルク(N・m)3200セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M12ブッシング品番3526セットスクリュー長さ(mm)65
イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥65,980税込¥72,5781個62日以内出荷質量(kg)21.1規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)9600セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30セットスクリュー本数4セットスクリュー呼び(inch)M20ブッシング品番5568セットスクリュー長さ(mm)170
イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)9.39許容伝達トルク(N・m)5100セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M16ブッシング品番4445セットスクリュー長さ(mm)115
イソメックブッシング 1310形 N
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷質量(kg)0.27寸法A(mm)50.77寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)350セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W 3/8ブッシング品番1310
イソメックブッシング 1615形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.47寸法A(mm)57.12寸法B(mm)38許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W 3/8ブッシング品番1615
偏心クランプボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷ねじピッチ1.25寸法L1(mm)51袋入数(個)1寸法t(mm)2.5寸法e(mm)0.8寸法D1(mm)13寸法L2(mm)16ねじ規格並目寸法L3(mm)9寸法M(mm)M8ヘクサロビュラ穴の番号(No)30
カプリコン 高減衰能タイプ XGT
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)14種類ゴムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8外径(Φmm)19常用トルク(N・m)2.1慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.15
カプリコン MSTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)10外径(Φmm)20常用トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.1
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08