「たわみ継手」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類関連商品
材質(ボルト)SS400または相当材
材質(ナット)SS400相当
材質(ブッシュ)NBR
材質(座金)SS400または各相当材
材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
タイプブシュ単体
種類関連商品
材質(ブッシュ)NBR
種類フランジタイプ
許容偏角(°)1/6
材質(本体)S25C以上
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
シリーズFCLS
関連資料技術資料1(0.5MB)
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
シリーズFCL
関連資料技術資料1(0.5MB)
関連キーワード