64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
209 税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SUM22L 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ)
7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303
1個
509 税込560
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部おねじ(段付)
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ(段付) 種類丸形
1個
特価
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KRF ディンプルノブ(めねじ)
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部めねじ
1個
329 税込362
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類多角形 取付部おねじ 材質(取付部)(ステンレス)SUS303
1個
559 税込615
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(めねじ)
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ (ノブ)黒 種類多角形
1個
449 税込494
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部めねじ 材質(取付部)スティール
1個
349 税込384
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ 材質(取付部)(スティール)SWCH10R
1個
369 税込406
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目 色(本体)BK
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
569 税込626
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部めねじ 種類多角形
1個
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)スティール 取付部めねじ 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
329 税込362
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(おねじ)
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(めねじ)
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
1個
3,388 税込3,727
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
1個
特価
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形 カバー寸法(mm)0.8以上としてください
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部めねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 特性高品質。ヒューマンなデザイン。 材質(取付部)スティール
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) タイプ脱落防止タイプ 種類丸形
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 種類丸形 色(本体)
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KQC クイッククランプノブ
取付部めねじ 種類丸形 色(本体) 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)