37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 ねじ規格並目
1袋(20個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン11 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし 材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (727種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])45000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)7 軸方向変位(mm)0~+0.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプクランピング 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
2,588 税込2,847
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 軸方向変位(mm)0~+1.4
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1029種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 ねじ寸法MM6/M5 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8/4
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1554種類の商品があります)

常用トルク(N・m)6.3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)12.6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 サイズMJT-55K 材質(本体)A2017 質量(g)310 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m)7
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (777種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L050
質量(kg)0.09 サイズL050 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)90 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)5
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)リブドロックワッシャ
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め 材質(本体)ステンレス 寸法t(mm)0.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A7075 許容偏角(°)5 許容エンドプレイ(mm)±0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(本体)アルマイト処理
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHWシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOHSシリーズ
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])900 材質(本体)SUS303 種類オルダムタイプ
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)