ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法d(mm)15
寸法D(mm)35
寸法Da(mm)-
寸法Db(Φmm)-
寸法Ds(mm)20
寸法M(Φmm)10
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール
寸法d(mm)10
寸法r(mm)1.8
寸法D(mm)30
寸法B(mm)9
寸法W(mm)11.5
寸法h(mm)6.8
角度θ(°)30
寸法Db(Φmm)36
適合ベアリング6200×1
寸法Da(mm)27
寸法De(mm)60
寸法s2(mm)1.4
適合アイドラー軸(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6200-15、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
寸法T(mm)7.2
スプロケットの呼び40
材質(本体)S35C相当/歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)、(ベアリング)スティール/ゴムシール
関連キーワード