170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,188 税込1,307
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。 パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法L3(mm)35 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
10,900 税込11,990
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,188 税込1,307
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
1個
8,490 税込9,339
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
11,900 税込13,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼 寸法D(mm)80 寸法C(mm)70 ねじ規格並目 寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)1.3 寸法K1(mm)27 寸法K2(mm)26
1個
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法C(mm)70 寸法D(mm)80 寸法H1(mm)3 寸法H2(mm)1.3 寸法K1(mm)27 寸法K2(mm)26 ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
5,690 税込6,259
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
1個
1,788 税込1,967
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
1個
11,900 税込13,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
1個
3,088 税込3,397
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)