SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
割り出し・位置決めに。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。
ステンレス製。
インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。
ねじピッチ1.5
ねじ規格細目
材質(本体)SUS431/焼き入れ
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
取りつけ後、本体金属部が露出しません。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
[[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PIXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
ねじピッチ1.5
ねじ規格細目
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
取りつけ後、本体金属部が露出しません。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PHX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
[[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PIX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきのインデックスプランジャ。
金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)
材質(本体)SUS303
材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ハードフェライト磁石
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(リング)SUS301、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
センサつきのインデックスプランジャ。
ピンの状態を電気的に監視することが可能。
ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。
センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。
安全面の強化、省人化、自動化に。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)
材質(本体)SUS303
材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ
材質(スプリング)SUS301
材質(ロックナット)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(マグネット)ハードフェライト磁石
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHX]]と同じです。
[[PHY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。
[[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
[[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
[[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
[[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
[[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD
ねじ規格細目
材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきのインデックスプランジャ。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきのインデックスプランジャ。
金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきのインデックスプランジャ。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
関連キーワード