材質(本体)ABS
色(ノブ)つや消し黒
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ
種類T字形
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部めねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
材質(本体)焼結合金(ステンレス)
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
種類T字形
材質(本体)ナイロン6
色(ノブ)つや消し黒
種類T字形
材質(本体)アルミニウム合金
種類T字形
材質(取付部)アルミニウム合金
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付長(mm)18
取付部めねじ
色(ノブ)つや消し黒
種類蝶形
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
種類T字形
表面処理(本体)ショットブラスト
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部めねじ
材質(取付部)スティール
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
耐蝕性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)14.5
寸法d(mm)10
寸法D(mm)26
寸法B(mm)11
ねじ規格並目
寸法M(mm)M4
寸法s(mm)4.5
M並目M4
寸法Lf min(mm)7
1個
¥1,388
税込¥1,527
4日以内出荷
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6
種類T字形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目
材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目
材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目
材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
関連キーワード