263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6 歯数18 材質(ねじ部)SUM22L
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
特価
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


ねじの呼びM6 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類多角形
1個
特価
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
789 税込868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDME 材質(ねじ部)SUM22L 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ 材質(取付部)(スティール)SWCH10R
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目 色(本体)BK
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト シリーズLDM-C 材質(ねじ部)SUM22L
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (840種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類カムレバー 取付部おねじ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LWAM カムレバー(おねじ)
形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類カムレバー 取付部おねじ 材質(ピン)スティール
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部おねじ(段付)
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)