「ステンレス 黒塗装」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法L(mm)48
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)14
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)22
寸法W(mm)34
寸法P(mm)20
寸法L3(mm)27.5
寸法M(mm)M4
寸法G(mm)23.5
寸法R(mm)45
適合インジケータRDSS
デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法L(mm)68
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)50
寸法P(mm)28
寸法L3(mm)40
寸法M(mm)M5
寸法G(mm)33
寸法R(mm)45
適合インジケータRDPS・RDTS
デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法L(mm)48
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)22
寸法W(mm)34
寸法P(mm)20
寸法M(mm)M5
寸法G(mm)23.5
寸法R(mm)45
適合インジケータRDSS
デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法L(mm)68
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)24
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)50
寸法P(mm)28
寸法M(mm)M6
寸法G(mm)33
寸法R(mm)45
適合インジケータRDPS・RDTS
手で操作することを考慮したデザインです。
スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。
アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。
ラチェット機構つきノブを採用。
手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。
ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。
ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
ねじのあそび0.8
ねじ規格並目
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
ワークを傷つけずに締めつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。
一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。
・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク
・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
ワークを傷つけずに締めつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)
ばね座金が組み込まれたクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-W_2.eps
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク
・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク
・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
質量(g)135
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
オフセットタイプ。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法W(mm)68
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
寸法W1(mm)51
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20
寸法d(mm)16
寸法G(mm)23.5
寸法H(mm)35.5
寸法L(mm)48
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)22
寸法M(mm)M5
寸法P(mm)20
寸法R(mm)45
寸法W(mm)34
適合インジケータRDS
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
寸法L(mm)68
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)24
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)50
寸法P(mm)28
寸法M(mm)M6
寸法G(mm)33
寸法R(mm)45
適合インジケータRDP・RDT
デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20
寸法d(mm)14
寸法G(mm)23.5
寸法H(mm)35.5
寸法L(mm)48
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)22
寸法L3(mm)27.5
寸法M(mm)M4
寸法P(mm)20
寸法R(mm)45
寸法W(mm)34
適合インジケータRDS
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
寸法L(mm)68
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)50
寸法P(mm)28
寸法L3(mm)40
寸法M(mm)M5
寸法G(mm)33
寸法R(mm)45
適合インジケータRDP・RDT
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ハブ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)
クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。
ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー
ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-LW_2.eps
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm)2
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm)2
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線