5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3.3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)6.6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.3 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

常用トルク(N・m)1.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)3 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)300 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)