3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)SUS304
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質スチール タイプおねじ 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)SUS304 材質(長穴用座金)SUS303
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)