カテゴリ

  • メカニカル部品(163)
  • 機構部品(52)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(12)
  • 東京発条製作所(2,371)
  • SMC(1,306)
  • アサ電子工業(342)
  • エスコ(293)
  • 大阪魂(267)
  • RS PRO(242)
  • シュナイダーエレクトリック(235)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(184)
  • LAMP(スガツネ工業)(121)
  • 三木プーリ(99)
  • タジマツール(TJMデザイン)(86)
  • TRUSCO(75)
  • リケン(75)
  • MIYOSHI(小西製作所)(51)
  • omron(オムロン)(46)
  • ムラテックKDS(42)
  • 大陽ステンレススプリング(38)
  • 水本機械製作所(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バネ 種類」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
6,589税込7,248
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。・ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のない”PLX””PLXS”と同じです。・ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・PLY-A-RD・PLY-AK-RD・PLYS-A-RD・PLYS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(長穴用座金)SUS303
ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐WNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304
ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
969税込1,066
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
969税込1,066
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
4,480税込4,928
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,488税込3,837
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,790税込5,269
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-23A111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-23A131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)7.14最大荷重(N)1600トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-46D111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-46D131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)5.4最大荷重(N)755トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHX-T]]----前面取りつけ [[PBHX-B]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して平行です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 本体は亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。 ピンのストローク方向はフランジ面に対して垂直です。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。 六角穴付きボルト(M5)を使用して取りつけてください。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
寸法Lc(mm)4.5寸法t(mm)10材質(レバー)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUM22L相当/三価クロメート処理、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHY-T]]----前面取りつけ [[PBHY-B]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,488税込10,437
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm)51材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm)51材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
SWAS-IS ばね座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-IS ばね座金(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類ばね座金材質SUS304相当タイプばね座金
ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(めねじ) - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら