種類ばね座金
材質SUS304相当
タイプばね座金
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
使用例LDMS-W-CR_2.eps
ねじ規格並目
色(本体)CR
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.eps
ねじ規格並目
材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.eps
ねじ規格並目
材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
ばね座金が組み込まれたクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-W_2.eps
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ねじ規格並目
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
材質止めねじ:SUS304
タイプおねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)29
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ナイロン6(各色)
寸法s(mm)4.2
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)32.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
材質(止めねじ)SUS304
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)31
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)34.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS303
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質ステンレス
歯数18
タイプおねじ
寸法H(mm)22
寸法d(mm)10
寸法D(mm)13
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ
寸法s(mm)4
寸法h(mm)24.5
寸法R(mm)30
寸法H'(mm)25.5
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(ばね座金)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(平座金)SUS304
材質(止めねじ)SUS304
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
種類リブドロックワッシャ
硬度425-495HV
ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法d(mm)15
寸法D(mm)35
寸法Da(mm)-
寸法Db(Φmm)-
寸法Ds(mm)20
寸法M(Φmm)10
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
材質(本体)ステンレス
寸法t(mm)0.5
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
1袋入数(個)10
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類関連商品
材質(ボルト)SS400または相当材
材質(ナット)SS400相当
材質(ブッシュ)NBR
材質(座金)SS400または各相当材
材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
シリーズFCL
関連資料技術資料1(0.5MB)
平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
ねじ規格並目
色(本体)CR
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
平座金が組み込まれたプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.eps
ねじ規格並目
材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
ねじ規格並目
長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm)2
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
シリーズFCLS
関連資料技術資料1(0.5MB)
平座金が組み込まれたプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.eps
ねじ規格並目
材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm)2
ねじ規格並目
材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm)2
ねじ規格並目
材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
平座金が組み込まれたクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
関連キーワード
1
2
次へ