ワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。
キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
質量(g)321
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)10
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
<取りつけ>
ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【ゴムシート】NR(天然ゴム)
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)
材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SUS304
搭載可能質量(kg)10
ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質/仕上SS400/静電塗装
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。
アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(本体)A6063/アルマイト処理
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード