12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|取りつけプレート DAF
エコ商品
ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。 アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質/仕上SS400/静電塗装 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。 アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(本体)A6063/アルマイト処理 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・ヒンジ専用のゴムバンパです。・ヒンジが閉じる際の衝突を軽減し回転角度を制限します。・メタルヒンジ「HNG-A」「HNG-A-CR」「HNGA-A」「HNGS-A-NI」「HNGS-A-A4」「HNHGS-L」やメタルリフトオフヒンジ「HNJ-A」「HNJS-A」と組み合わせてご使用ください。
1個
1,479 税込1,627
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB
エコ商品
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【ゴムシート】NR(天然ゴム) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SUS304 搭載可能質量(kg)10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できる亜鉛ダイカスト製のヒンジです。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・どちらのタイプも、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSW-**-101-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
1個
41,899 税込46,089
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は凸穴仕様です。 高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取りつけねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー。 末尾記号”BK”:つや消し黒。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
6,439 税込7,083
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー。 末尾記号”BK”:つや消し黒。・オプションで取りつけ用六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
6,069 税込6,676
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ラージサイズ E6
エコ商品
重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) 質量(g)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6
エコ商品
プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7 材質(本体)ナイロン(各色) 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できるヒンジです。・本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・コネクタタイプは、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSWS-76-126-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
1個
163,999 税込180,399
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。(フリートルクタイプを除く)。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じて設定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-10E-2**F-50 順回転トルク>逆回転トルク。・E6-10E-2**R-50 順回転トルク<逆回転トルク。・E6-10E-2**-50 順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
4,089 税込4,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK トルクヒンジ
・SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。・耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-71-4**F-24:順回転トルク>逆回転トルク。 E6-71-4**R-24:順回転トルク<逆回転トルク。 E6-71-4**S-24:順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
1個
7,099 税込7,809
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)