22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
寸法H(mm)8.6 寸法A(mm)24 寸法B(mm)21.1 適応スタッド径/6mm 材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
259 税込285
当日出荷


1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイル
スタッド径(Φmm)4 寸法L1(mm)3.4 寸法D1(Φmm)14.6 寸法a(mm)1.3 寸法L2(mm)14
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,170 税込1,287
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
389 税込428
当日出荷


NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイング
寸法d(mm)5.2 寸法a(mm)2 寸法D(mm)6 スタッド径(Φmm)6
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RS リセプタクルースナップイン
フレーム表側からはめ込むリセプタクル。 角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/三価クロメート処理
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイング
寸法L1(mm)7.2 寸法a(mm)1.2 寸法D1(Φmm)15.5 スタッド径(Φmm)4
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

1個
69 税込76
4日以内出荷

1個
69 税込76
4日以内出荷



NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドープラス溝
D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
スタッド径(Φmm)4 寸法L1(mm)2 寸法D1(Φmm)8 十字穴番号No.2
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)