9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
寸法H(mm)8.6 寸法A(mm)24 寸法B(mm)21.1 適応スタッド径/6mm 材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
259 税込285
当日出荷


1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RS リセプタクルースナップイン
フレーム表側からはめ込むリセプタクル。 角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/三価クロメート処理
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
389 税込428
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドープラス溝
D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
スタッド径(Φmm)4 寸法L1(mm)2 寸法D1(Φmm)8 十字穴番号No.2
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)