一軸タイプの気泡管水平器。
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25
寸法L(mm)54
寸法H(mm)14.5
寸法A(mm)15.5
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)45
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法R(mm)3.4
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。
底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体の色を緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25
寸法L(mm)54
寸法H(mm)15.5
寸法A(mm)15.5
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)45
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法h(mm)14.5
寸法R(mm)3.4
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
一軸タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法A(mm)12
寸法d(mm)4.5
寸法H(mm)13
寸法L(mm)57
寸法L1(mm)37
寸法P(mm)45
寸法t(mm)1
材質(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏
関連キーワード